絞り込み
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 3(4)
  • 5(7)
  • 8(1)
  • 10(11)
  • 15(1)
  • 20(8)
  • 30(3)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(6)
コンセント形状
その他(1)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(2)
コンセント個数
  • 0(1)
  • 1(3)
  • 3(11)
  • 4(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(6)
  • 色レッド(4)
特性
  • アース付(3)
  • 耐トラッキング(1)
  • 防塵(5)
アース付・耐トラッキング・防塵
電線仕様
  • VCTF
  • 2PNCT(1)
  • SVCT(50)
  • SVCTF(1)
  • VCT(113)
  • VCTFK(2)
  • その他(1)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(8)
  • タイカツ(7)
  • 正和電工(1)
  • 日動工業(1)
  • KOWA(宏和工業)(1)
ハタヤリミテッド・タイカツ・正和電工・日動工業・KOWA(宏和工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.35(1)
1(1)
3(4)
5(7)
8(1)
10(11)
15(1)
20(8)
30(3)
50(1)
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 延長コード タイカツ

    延長コード

    タイカツ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    色黒定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(アース付)

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
    用途屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付使用場所屋内
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    色黒長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
  • マルチタップ延長コード VCTF仕様 正和電工

    マルチタップ延長コード VCTF仕様

    正和電工
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド

    3芯延長コード 20m

    ハタヤリミテッド
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
    用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63色アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • 2P接地付延長コード ハタヤリミテッド

    2P接地付延長コード

    ハタヤリミテッド
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。トラスコ品番370-4483質量(kg)0.80色グレーブルーコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3特性防塵、アース付
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付
    トラスコ品番453-7980質量(kg)1.2色黒コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
    質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2特性防塵
  • 延長コード(3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(3個口)

    ハタヤリミテッド
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源としてトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11色レッドコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
  • 取替コード タイカツ

    取替コード

    タイカツ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷
    色黒コンセント個数無し
  • 延長コード タイカツ

    延長コード

    タイカツ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    色黒コンセント個数1定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    4日以内出荷
    色黒長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    工場内やガレージでの軽作業に最適です。
    質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黒使用場所屋内極数(P)2
  • 2P延長コード 20m レッド ハタヤリミテッド

    2P延長コード 20m レッド

    ハタヤリミテッド
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
    トラスコ品番827-8978色レッドコンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-芯数2C電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内特性防塵

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード