絞り込み
ブランド
- 中谷機械製作所(3)
- 東空販売(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1000
- 850(4)
- 1100(3)
- 1500(3)
- 1800(6)
- 2000(9)
- 2400(7)
- 2500(5)
- 2800(11)
- 3000(10)
- 3200(6)
- 3500(5)
- 3600(5)
- 4000(18)
- 4500(4)
- 5000(7)
- 5500(5)
- 6000(5)
- 6500(4)
- 12000(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。

サンドランマ
東空販売¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から11日以内出荷安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質鉄サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
コンクリートブレーカー(S式)
中谷機械製作所¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。ストローク(mm)165タイプスリーブ式(S式)ホース内径(Φmm)19
コンクリートブレーカー(B式)
中谷機械製作所¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプボルト(回り止め)式(B式)ホース内径(Φmm)19
コンクリートブレーカー(N式)
中谷機械製作所¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプクラッチ式(N式)











![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)