絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業(4)
- 東空販売(4)
- 瓜生製作(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2800
- 850(4)
- 1000(4)
- 1100(3)
- 1500(3)
- 1800(6)
- 2000(9)
- 2400(7)
- 2500(5)
- 3000(10)
- 3200(6)
- 3500(5)
- 3600(5)
- 4000(18)
- 4500(4)
- 5000(7)
- 5500(5)
- 6000(5)
- 6500(4)
- 12000(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。

ライトピックハンマー チゼル丸タイプ
東空販売¥53,980税込¥59,3781台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)
東空販売¥52,980税込¥58,2781台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンク角ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
リベティングハンマ ピストル型
瓜生製作¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
チッパ(丸込み)
日本ニューマチック工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から3日以内出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
防振ライトピックハンマ-
東空販売¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6337全長(mm)328空気消費量(m3/min)0.45ピストン径(Φmm)24打撃数(bpm)2800ストローク径(Φmm)58
チッパ(角込み)
日本ニューマチック工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から4日以内出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
リベッティングハンマ 超防振型
瓜生製作¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))89振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

















![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)