絞り込み
ブランド
  • SK11(1)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • 東空販売(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1500(3)
  • 1800(6)
  • 2000(9)
  • 2400(7)
  • 2500(5)
  • 2800(11)
  • 3000(10)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 6500(4)
  • 12000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハンマーPRO SK11

    エアハンマーPRO

    SK11(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
  • チッパ 日本ニューマチック工業

    チッパ

    日本ニューマチック工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
  • フラックスチッパー 東空販売

    フラックスチッパー

    東空販売
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
    用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番826-6404材質鉄全長(mm)240質量(kg)1.97空気消費量(m3/min)0.42打撃数(bpm)3200
  • ハンマドリル 東空販売

    ハンマドリル

    東空販売
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。 作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1) K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。
    回転方向右
  • ハンマードリル(エア式) 東空販売

    ハンマードリル(エア式)

    東空販売
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
    用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7851ストローク(mm)31全長(mm)400質量(kg)6.5ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.8回転方向右ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3200
  • NPK チッパー 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー

    日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
    その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273質量(kg)2.4無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
はくり工具