絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 瓜生製作(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- ヨコタ工業(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3500
- 850(4)
- 1000(4)
- 1100(3)
- 1250(3)
- 1800(6)
- 2000(9)
- 2400(7)
- 2500(4)
- 2800(11)
- 3000(9)
- 3200(6)
- 3600(5)
- 4000(18)
- 4500(4)
- 5000(7)
- 5500(5)
- 6000(5)
- 6500(4)
- 12000(4)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。

ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷打撃数(min-1[回/分])3500付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm質量(kg)3.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
エアースケーリングハンマ
日本ニューマチック工業¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。打撃数(min-1)3500ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc










![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)