絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4800
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1500(3)
  • 1800(6)
  • 2000(9)
  • 2400(7)
  • 2500(4)
  • 2800(11)
  • 3000(9)
  • 3200(6)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 6500(4)
  • 12000(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーチッパー 軽量タイプ モノタロウ

    エアーチッパー 軽量タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ですので、作業性に優れています。
    用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)4800付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
  • 4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ

    4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    当日出荷
    全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
はくり工具