はくり工具 :「アルミ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀 アズワン品番65-2111-60
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A) アズワン品番65-2111-32
1台
7,680 税込8,448
翌日出荷

仕様チゼル長:125mm 付属品チゼル×4本、リテーナースプリング 材質アルミ 全長(mm)174 質量(g)1380(本体) 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)230 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-62 使用コンプレッサ2.2kw 打撃数(bpm)3000 チゼル軸径(Φmm)10.2
1台
6,510 税込7,161
当日出荷