はくり工具 :「エアー ハンマー」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。 仕様打撃数:8000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番209-8024 全長(mm)520 質量(kg)2.45 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:350 ホース口金取付ねじ3/8Rc 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
トラスコ品番828-9352 質量(g)140
1個
789 税込868
当日出荷

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
トラスコ品番828-9358 質量(g)150
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM10X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用 全長:50mm
トラスコ品番828-9359 質量(g)160
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349 質量(g)105
1個
3,598 税込3,958
欠品中

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
トラスコ品番828-9351 質量(g)45
1個
539 税込593
当日出荷

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM12X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用 全長:50mm
トラスコ品番828-9360 質量(g)170
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
トラスコ品番828-9355 質量(g)68
1個
999 税込1,099
欠品中

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mm
トラスコ品番828-9357 質量(g)64
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9353 質量(g)80
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356 質量(g)66
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9350 質量(g)65
1個
399 税込439
当日出荷

ヨコタ工業チッププーラ
チップ径19mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。 打撃数(bpm)3300 仕様ピストン直径×衝程:14×29mm 付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ) 全長(mm)180 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 適合電極径(Φmm)19 使用ホース径(Φmm)6.4
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ヨコタ工業チッププーラ
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。 打撃数(bpm)3300 仕様ピストン直径×衝程:14×29mm 付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ) 全長(mm)180 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 適合電極径(Φmm)13 使用ホース径(Φmm)6.4
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 トラスコ品番209-8032 寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225 全長(mm)257 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 チップ径(Φmm)(最大)16
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

トラスコ品番809-4072
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-3スナップD<3mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9354 質量(g)65
1個
399 税込439
翌々日出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
トラスコ品番828-9348 質量(g)285
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷