はくり工具 :「エアー ハンマー」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC3310J エアーハンマーセット JTC 動画あり
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター ストローク(mm)89 差込角(mm)10 速度2100bpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
ストローク(mm)41 全長(mm)142 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)0.11 エアーインレット1/4 騒音レベル(dB(A))99 振動(m/s2)15.2 取扱説明書(0.61MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
寸法(mm)12.7 全長(mm)110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm 関連資料(0.2MB)
1個
15,880 税込17,468
5日以内出荷

JTC3310JSET ボールジョイントセパレーターセット JTC 動画あり
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5 関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB) 取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

JTC6239 ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTC 動画あり
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。 関連資料(0.19MB) 取扱説明書(2.02MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
全長(mm)175 径(Φmm)本体差込側:10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
全長(mm)175 径(Φmm)本体差込側:10
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷