小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する
ユニークな粉体はらい落とし装置です。
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000
ストローク(mm)(ピストン)10
全長(mm)341
質量(kg)3.2
全高(mm)86
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.55
ピストン径(Φmm)22
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500
ストローク(mm)(ピストン)15
全長(mm)490
質量(kg)2.1
全高(mm)100
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.4
ピストン径(Φmm)30
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。
付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル
トラスコ品番390-4663
全長(mm)162
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.11
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)6000
打撃数(min-1)6000
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3608
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)337
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
ピストン径(Φmm)18
打撃径(Φmm)40
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
強力かつ反動は少ないです。
グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3705
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)390
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)18
打撃径(Φmm)40
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に
無負荷打撃数(min-1)2500
トラスコ品番753-3845
セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
全高(mm)210
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc3/8
給気圧力(MPa)0.6
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)
ストローク(mm)ピストン:155
全長(mm)540
質量(kg)21.2
ホース内径(Φmm)19
取付ねじホース口径:1(G)
空気消費量(m3/min)1.8
ピストン径(Φmm)48
打撃数(min-1)1100
1台
¥59,900
税込¥65,890
翌々日出荷
強力かつ反動は少ないです。
グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3691
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)435
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)22
打撃径(Φmm)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
立ち作業向きの強力タイプです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3721
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)120
全長(mm)1204
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)32
打撃径(Φmm)70
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
より軽く、より静かに、より振動を少なく・・・使う身になって作られたNPKのコンクリートブレーカ
打撃数(min-1)950
ストローク(mm)150
全長(mm)555
質量(kg)20
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m3/min)1.2
ホース口金取付ねじG1
ピストン径(Φmm)38
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
立ち作業向きの最強力タイプです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3730
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)120
全長(mm)1209
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.85
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)40
打撃径(Φmm)87
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
立ち作業向きタイプです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3713
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)110
全長(mm)1142
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)25.4
打撃径(Φmm)64
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3624
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)110
全長(mm)502
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)25.4
打撃径(Φmm)64
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3616
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)380
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
ピストン径(Φmm)22
打撃径(Φmm)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
軽量で横打ちが可能です。
用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに
打撃数(min-1[回/分])1500
トラスコ品番753-3683
セット内容ホースニップル、チスチゼル
材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)
ストローク(mm)63.5
全長(mm)478
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.1
エアー接続口Rc3/8
ピストン径(Φmm)42.8
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に
無負荷打撃数(min-1)1600
トラスコ品番753-3853
セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.11
推奨ホース径(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。
打撃数(min-1)3200
仕様ツーハンマ式
全長(mm)281
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
推奨ホース径(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。