絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 22000(1)
- 30000(3)
- 38000(1)
ホース取付口
- 1/4(5)
空気消費量(m3/min)
- 0.25
- 0.074(2)
- 0.084(3)
- 0.2(2)
- 0.3(12)
- 0.38(3)
- 0.4(14)
- 0.41(3)
- 0.45(6)
- 0.47(2)
- 0.48(2)
- 0.5(3)
- 0.55(8)
- 0.58(3)
- 0.59(4)
- 0.65(3)
- 0.75(3)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- 大見工業(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- 吉田工作所(1)
- Sun Ken(1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(1)
30000(3)
38000(1)

エアロスピン(ストレートタイプ)
大見工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4排気方向側方
ベビーグラインダー
吉田工作所¥36,980税込¥40,6781台当日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向横
エアグラインダーストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー
Sun Ken¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998
日本ニューマチック工業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。用途スポット溶接の修正やバリ取りに。トラスコ品番387-1943全長(mm)178無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.25排気口後方ホース取付口Rc1/4
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー










![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)