絞り込み
ブランド
  • 吉田工作所(2)
  • 不二空機(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • Sun Ken(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 12000(2)
  • 13500(2)
ホース取付口
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.68
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(7)
  • 0.18(8)
  • 0.2(14)
  • 0.25(7)
  • 0.26(5)
  • 0.3(16)
  • 0.38(5)
  • 0.4(31)
  • 0.45(17)
  • 0.5(9)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(6)
  • 0.6(6)
  • 1(14)
  • 1.1(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルグラインダー 吉田工作所アングルグラインダー吉田工作所
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー 小型アングルグラインダーSun Ken
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
棒グラインダー 吉田工作所棒グラインダー吉田工作所
55,980税込61,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
小型アングルグラインダ 不二空機小型アングルグラインダ不二空機
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)680全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))92
研削(グラインダー)