絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • エスコ(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23000
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(19)
  • 13000(10)
  • 13500(16)
  • 14000(9)
  • 14600(9)
  • 15000(28)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(30)
  • 22000(31)
  • 24000(13)
  • 25000(32)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 60000(16)
  • 65000(7)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.103(1)
  • 0.155(1)
  • 0.165(1)
  • 0.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウエアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプモノタロウ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」NSK(ナカニシ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.165ホース取付口6mmワンタッチ継手排気方式後方質量(g)190付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)エスコ
29,500税込32,450
1台
翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"アズワン品番64-7822-60使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
超精密エアグラインダー用カップ砥石 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー用カップ砥石NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)スーパーカットインパルス用カップゴム砥石NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10個)
当日出荷
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
ダイグラインダー エス・ピー・エアーダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ホース取付口NPT1/4全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62
6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向後方
研削(グラインダー)