研磨(空圧) :「研磨機」の検索結果

研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ 全長(mm)230 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)150 ホース取付口FESTOOL専用ホース 排気方向後方
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品レギュレター 全長(mm)245 質量(kg)0.71 高さ(mm)90 口金1/4PT 空気消費量(L/min)280 騒音値(dB)83 パット寸法(mm)40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷