297件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソー(セット) 空研エアーソー(セット)空研
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2
SI ニブラー SHINANO(信濃機販)SI ニブラーSHINANO(信濃機販)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番580-5091RoHS指令(10物質対応)対応
SI シェアー・ニブラー SHINANO(信濃機販)SI シェアー・ニブラーSHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番580-5082RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッタ ヨコタ工業ダイヤモンドカッタヨコタ工業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番809-4081
カッター ヨコタ工業カッターヨコタ工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番809-4080
サーキットベベラー 日東工器サーキットベベラー日東工器
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに仕様PSPC基準対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力軟鋼材3R空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口ナットカプラ65PNG面取り角度(°)45
スライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
ナイル 電線カッター(刃付)WK10-VOHR5 室本鉄工ナイル 電線カッター(刃付)WK10-VOHR5室本鉄工
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1428
ナイル 卓上ストリッパ用替刃VR8.0 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ用替刃VR8.0室本鉄工
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-0344
ナイル 卓上ストリッパ用替刃VR3.0 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ用替刃VR3.0室本鉄工
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-0343
ナイル 卓上ストリッパ本体CST110 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST110室本鉄工
389,800税込428,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-0336
ナイル 卓上ストリッパ本体CST100L 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST100L室本鉄工
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1413
ナイル 卓上ストリッパ本体CST100H95 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST100H95室本鉄工
399,800税込439,780
1個
46日以内出荷
トラスコ品番802-1412
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK30 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK30室本鉄工
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3474
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20室本鉄工
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3473
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK10 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK10室本鉄工
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3472
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V室本鉄工
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3469
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V室本鉄工
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3467
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS10V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS10V室本鉄工
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3465
ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10AG 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10AG室本鉄工
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3463
ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10A 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10A室本鉄工
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3462
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G室本鉄工
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3485
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3484
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3483
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G室本鉄工
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3482
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30室本鉄工
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1410
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3481
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G室本鉄工
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3480
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20室本鉄工
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3479
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3478
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG室本鉄工
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3477
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A室本鉄工
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3476
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3475
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G室本鉄工
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3471
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS3G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS3G室本鉄工
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3470
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS20G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS20G室本鉄工
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
トラスコ品番852-3466
ナイル 角型エアーニッパ 本体 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ 本体室本鉄工
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
ナイル マルチハサミ本体(後方排気型) 室本鉄工ナイル マルチハサミ本体(後方排気型)室本鉄工
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3407
ナイル ニューヒルソーAF7S 室本鉄工ナイル ニューヒルソーAF7S室本鉄工
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3139
ナイル ニューヒルソーAF7 室本鉄工ナイル ニューヒルソーAF7室本鉄工
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3138
空圧工具(切断・曲げ)