「切断・曲げ」の作業をおこなう際に使用する工具です。圧縮空気の力を利用して駆動させる空圧工具には、エアーソー、エアーハサミ、エアーニッパーなどと呼ばれるものがあります。いずれもアルミ板や鉄、プラスチックなどの素材を直線や曲線に切断することができる工具で、用途に合わせて刃が交換できるものが主流となっています。自動車などの板金作業にも多く使用されている工具です。ヤスリとしても使用できる機能を備えた機種もみられます。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ MASTER AIR

    ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ

    MASTER AIR
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
    付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
  • エアーソー SHINANO(信濃機販)

    エアーソー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
    用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
  • スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)

    ベッセル
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
    用途ABS樹脂用。
  • スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセル

    スライドエアニッパ 引き切断タイプ

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
    用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ質量(kg)0.5取付最大軸径(Φmm)5
  • スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SHL-40用ヤスリです。
    トラスコ品番759-9412形状丸型
  • レシプロソー エス・ピー・エアー

    レシプロソー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
    トラスコ品番497-1442全長(mm)207質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板4ストローク数(回/分)5300ストローク長(mm)12排気方向後方
  • 安全レバー付 エアーニッパー ベッセル

    安全レバー付 エアーニッパー

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
    用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
  • GT-NY10用部品 ベッセル

    GT-NY10用部品

    ベッセル
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体GT-NY10
  • スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り)

    日東工器
    5,198税込5,718
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SHL-40用ヤスリです。
    トラスコ品番759-9421形状甲丸型
  • エアーソー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーソー

    AIRREX(アネスト岩田)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
    用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000
  • タイミングコントローラー ベッセル

    タイミングコントローラー

    ベッセル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • エアーソー ベッセル

    エアーソー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
    用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。トラスコ品番253-7141全長(mm)195.5質量(g)870切断能力(mm)鉄板4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)10適合替刃ベッセルASBタイプ排気方向後方
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
    幅(mm)45高さ(mm)75.9質量(g)300奥行(mm)45
  • エアニブラ パオック

    エアニブラ

    パオック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
    用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
  • ナイル エヤーニッパ本体(標準型)MR3A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(標準型)MR3A

    室本鉄工
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3458
  • ブレードカッター SHINANO(信濃機販)

    ブレードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
    付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレードトラスコ品番580-5058ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89空気消費量(m3/min)0.26振幅角度2.8度振幅数(min-1[回/分])20000
  • スーパーソー 日東工器

    スーパーソー

    日東工器(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
    付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個仕様空気式薄板切断用トラスコ品番116-6999全長(mm)205(本体)質量(kg)0.62空気消費量(m3/min)0.29使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11無負荷ストローク数(min-1)7000
  • AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工

    AS型エヤーハサミ(本体のみ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    単発式です。
    用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
  • エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセル

    エアーニッパー(丸型レバーなし)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
  • ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SI

    ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
    用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • F型エアーニッパー ベッセル

    F型エアーニッパー

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
    使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)

    ベッセル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
    用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
    用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)

    ベッセル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
    用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパー丸型レバーナシ ベッセル

    エアーニッパー丸型レバーナシ

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)496奥行(mm)165能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
  • エアーニッパー角型レバーなし センサー付き ベッセル

    エアーニッパー角型レバーなし センサー付き

    ベッセル
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます。センサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
    用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断などトラスコ品番661-4568セット内容本体…1、L型センサー…1材質本体:アルミ幅(mm)129奥行(mm)45切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230
  • ヤスリセット JTC

    ヤスリセット

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC7745S用ヤスリセット
    用途4本セット軸径(Φmm)5全長(mm)105
  • TS-05用 消耗・交換パーツ 日本ニューマチック工業

    TS-05用 消耗・交換パーツ

    日本ニューマチック工業
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
  • エアーソー SK11

    エアーソー

    SK11
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
    用途薄鉄板の切断作業。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)460最高使用圧力(MPa)0.68切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10空気消費量(L/min)200エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33無負荷往復回数(回/min)10000
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
    用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
  • HAZET エアソー替え刃 ハゼット

    HAZET エアソー替え刃

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアハサミ プレートシャー 室本鉄工

    エアハサミ プレートシャー

    室本鉄工
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
  • スーパーハンドライト 日東工器

    スーパーハンドライト

    日東工器
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
    用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
  • 10,000spm/5.0mm エアーやすり エスコ

    10,000spm/5.0mm エアーやすり

    エスコ
    35,600税込39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SR-5
  • エアーニブラー JTC

    エアーニブラー

    JTC
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様3500rpm(スリースピード(mm))全長(mm)190質量(kg)0.92能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm切断幅(mm)4..5RoHS指令(10物質対応)対応
空圧工具(切断・曲げ)