297件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP15M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP15M室本鉄工
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3427
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP12M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP12M室本鉄工
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3425
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP10M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP10M室本鉄工
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3423
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5000 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5000室本鉄工
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1405
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5室本鉄工
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3442
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3000 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3000室本鉄工
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1403
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3室本鉄工
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3437
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP25A 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP25A室本鉄工
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3433
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP15 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP15室本鉄工
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3426
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP12 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP12室本鉄工
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3424
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP10 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP10室本鉄工
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3422
ナイル エヤーニッパ本体(刃開き調整タイプ)MOS10 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(刃開き調整タイプ)MOS10室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3421
ナイル エヤーニッパ本体(圧着端子保持式)MP35AH 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(圧着端子保持式)MP35AH室本鉄工
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1404
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT室本鉄工
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMG 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMG室本鉄工
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3456
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MT 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MT室本鉄工
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3453
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MG 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MG室本鉄工
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3452
角型エアーヒートニッパ 本体 室本鉄工角型エアーヒートニッパ 本体室本鉄工
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。使用空気圧力(MPa)0.6付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード
ハンチャンマン 富士元工業ハンチャンマン富士元工業
129,800税込142,780
1個
当日出荷
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工刃数3全長(mm)170、【安全板】150面取り角度(°)45材質トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃
ハンチャンマンR 富士元工業ハンチャンマンR富士元工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工刃数3全長(mm)145面取り角度(°)45材質トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃
ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ 富士元工業ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ富士元工業
769税込846
1個
翌々日出荷
材質仕様樹脂ガイド板用ネジトラスコ品番796-4722質量(g)1.4
ナイル 卓上ストリッパ本体CST120 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST120室本鉄工
519,800税込571,780
1台
50日以内出荷
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0200全長(mm)490質量(kg)43使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283空気消費量(cm3/回)8000ホース取付口G3/8脱皮能力外径30mm、長さ100mm
ナイル 卓上ストリッパ本体CST100 室本鉄工ナイル 卓上ストリッパ本体CST100室本鉄工
349,800税込384,780
1台
50日以内出荷
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0196全長(mm)420質量(kg)13.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169空気消費量(cm3/回)3000ホース取付口G1/4脱皮能力外径15mm、長さ100mm
マルチハサミ専用替刃(柳刃) 室本鉄工マルチハサミ専用替刃(柳刃)室本鉄工
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。トラスコ品番368-8941適合機種GS-01種別GS01用替刃・柳刃形状ハサミ刃質量(g)52
マルチハサミ(前方排気型) 室本鉄工マルチハサミ(前方排気型)室本鉄工
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
エアーニッパ(複動式 機械取付用) 室本鉄工エアーニッパ(複動式 機械取付用)室本鉄工
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
エアーヒートニッパ(角型機械取付用) 室本鉄工エアーヒートニッパ(角型機械取付用)室本鉄工
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(押し型)室本鉄工
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセルスライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)ベッセル
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセルスライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。 スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。 ワークに密着して切断できます。 V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。
用途ABS樹脂用。
エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O ベッセルエアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205Oベッセル
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。トラスコ品番465-0701質量(g)755切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6取付穴(A×B)40×57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230加圧力(N)1372
スライドエアーニッパー(ブラケット型) ベッセルスライドエアーニッパー(ブラケット型)ベッセル
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
Richit エアーソー アイ・ティ・アイRichit エアーソーアイ・ティ・アイ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。トラスコ品番238-9878全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19排気方向前方
Richit エアーソー アイ・ティ・アイRichit エアーソーアイ・ティ・アイ
159,800税込175,780
1台
当日出荷
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。トラスコ品番215-0654全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13排気方向前方
エアーソー エス・ピー・エアーエアーソーエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1台
当日出荷
仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用) 室本鉄工スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)室本鉄工
32,980税込36,278
1丁
6日以内出荷
・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
ブレードカッター SHINANO(信濃機販)ブレードカッターSHINANO(信濃機販)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレードトラスコ品番580-5058ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89空気消費量(m3/min)0.26振幅角度2.8度振幅数(min-1[回/分])20000
空圧式ミニベベラー 日東工器空圧式ミニベベラー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
サーキットベベラー 日東工器サーキットベベラー日東工器
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空圧工具(切断・曲げ)