297件中 281297
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートシャー本体のみ 室本鉄工プレートシャー本体のみ室本鉄工
47,980税込52,778
1個
当日出荷
エアーニッパ本体のみ 室本鉄工エアーニッパ本体のみ室本鉄工
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ
AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工AS型エヤーハサミ(本体のみ)室本鉄工
52,980税込58,278
1丁
6日以内出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
MR型エヤーニッパ(本体のみ) 室本鉄工MR型エヤーニッパ(本体のみ)室本鉄工
54,980税込60,478
1丁
翌々日出荷
本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
全長(mm)176グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6加圧力(N)2450その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番852-3454質量(g)620ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)584替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
ミニチュアエアボディソー RS PRO RS PROミニチュアエアボディソー RS PRORS PRO
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
RS ProエアボディソーRS Proエアボディソーは、重さが0.6 kg前後の軽量ソーで、業務用に最適な製品です。低振動、優れた切断能力、調節式後方排気などの特長があり、最も優れた操作性の下で高精度の切断が可能です。特長と利点. 低振動 . 軽量 . 優れた切断能力 . 調節式後方排気
仕様エアツールの種類 = エアボディソーエアフロー = 35.1L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ切断能力 = 1.2 mm
エアメタルシャー BAHCO(バーコ)エアメタルシャーBAHCO(バーコ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8055
角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル角型エアーニッパー(刃開調整機能付)ベッセル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
スタンド(GT-NR50用) NR50ST ベッセルスタンド(GT-NR50用) NR50STベッセル
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861
エアパイプ開先加工機 不二空機エアパイプ開先加工機不二空機
689,800税込758,780
1台
8日以内出荷
アズワン品番64-8519-05
パイプ開先加工機 不二空機パイプ開先加工機不二空機
399,800税込439,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します排気方向後方タイプ反力受内蔵型使用空気圧力(MPa)0.63
スーパーコーキングカッター SHINANO(信濃機販)スーパーコーキングカッターSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
エアー式基板ミシン目カッター goot(太洋電機産業)エアー式基板ミシン目カッターgoot(太洋電機産業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。
トラスコ品番113-1479寸法(mm)約210×35(刃含まず)質量(g)400空気消費量(NL/min)3.5材質(刃)強化スチール空気圧(圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6
複動式エアーハサミ ベッセル複動式エアーハサミベッセル
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
突切りエアーニッパー ベッセル突切りエアーニッパーベッセル
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
増圧ユニット ベッセル増圧ユニットベッセル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセルスライドエアーニッパー ヨコ型ベッセル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアーニッパー丸型レバー無し ベッセルエアーニッパー丸型レバー無しベッセル
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
空圧工具(切断・曲げ)