締付・穴あけ(空圧工具) :「トレンチ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)122
全長(mm)263
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
本体質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)254
質量(kg)1.2
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)122
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)132
質量(g)470
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
空気消費量(L/min)65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)160
質量(g)650
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
空気消費量(L/min)68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)350
仕様シングルハンマー
質量(kg)2.20
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)127.00
使用空気圧力(MPa)0.621
空気接続口PT1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)162~881
仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)193
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)132
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM19
取扱説明書(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)918~1627
最大トルク(N・m)2033/15秒
仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)3.7
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM30
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
実用トルク範囲(N・m)310~475
最大トルク(N・m)540
仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)95
質量(kg)1.1
タイプシングルハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)96
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツインハンマーです。
実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)746
実用トルク範囲(N・m)260~650
仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)145
質量(kg)1.6
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)124
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅173×全長492
質量(kg)7.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)282
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/2
実用トルク範囲(N・m)271~2033
使用ホース径(Φmm)13
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1288/15秒
実用トルク範囲(N・m)350~950
仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)181
質量(kg)2.14
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.4MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅60×高さ237
全長(mm)237
質量(kg)1.16
タイプシングルハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)27~231
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)205
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
実用トルク範囲(N・m)405~1085
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)191
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19[3/4]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)570~1180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。