締付・穴あけ(空圧工具) :「ハンマー 2.2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)
質量(kg)1.37
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)949
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185
空気消費量(m3/min)0.3
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000
能力ボルト径(mm)16
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。