締付・穴あけ(空圧工具) :「エアー ハンマー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750 最大トルク(N・m)600 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19 全長(mm)219 質量(kg)3.15 空気圧力(MPa)0.6 給気口3/8Rc 空気消費量(L/minANR)負荷時:195 使用ホース(mm)12.7×5m 能力ボルト径(mm)M23 ビット寸法(mm)19
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業 仕様ワンハンマ、排気方向:前方 空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式レバー式
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)18 仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)220 質量(kg)1.24 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:200 使用ホース(mm)9.5 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)6 排気方向前方
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番444-7310 長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5 全長(mm)207 質量(kg)2.65 空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式レバー式 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ソケット差し込み口(mm)12.7 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)12~14 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

ヨコタ工業ビビッド
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー 付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4 全長(mm)516 質量(kg)12.1 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:755 先端長(mm)205 ホース口金取付ねじ1/2(Rc) 能力ボルト径(mm)40 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向前方
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)148 質量(kg)0.95 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:270 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 能力ボルト径(mm)5~6 使用ホース径(Φmm)6 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷