締付・穴あけ(空圧工具) :「エアー ハンマー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し
最大トルク(N・m)1491
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥32,955
税込¥36,251
5日以内出荷
軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途チャック付き
仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)190
最大トルク(N・m)1356(左回転)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
本体質量(kg)2.1
使用空気圧力(MPa)0.62~0.83
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.61MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)949
仕様ジャンボシングルハンマー
全長(mm)104
質量(kg)1.45
差込角(mm)12.7
本体質量(kg)1.36
使用空気圧力(MPa)0.62~0.83
エアーインレット0.25
能力ボルト径M21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
寸法(mm)88×265
質量(kg)1.26
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)678
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。