絞り込み
最大トルク(N・m)
- 34(1)
- 650(1)
- 746(2)
- 1500(1)
- 2440(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 420(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 7200(1)
- 11000(3)
ブランド
- MASTER AIR
- モノタロウ(24)
- ベッセル(76)
- 空研(70)
- 瓜生製作(56)
- SHINANO(信濃機販)(49)
- 日本ニューマチック工業(46)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(34)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(31)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- JTC(14)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(11)
- RS PRO(9)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
3/4"ツインハンマー インパクトレンチ
MASTER AIR¥37,980税込¥41,7781台欠品中全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!全長(mm)177質量(kg)2.5差込角(mm)3/4(19)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350回転数無負荷/7200rpmRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台欠品中全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!全長(mm)99質量(kg)1.36差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。付属品エアープラグ20PMタイプ全長(mm)120質量(kg)0.4差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])420使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニストレートドリル
MASTER AIR(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!全長(mm)145質量(g)400タイプ正回転のみチャック寸法(inch)1/4(6.35mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!質量(kg)8.1差込角(mm)1(25.4)内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7)最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200回転数無負荷/5000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台13日以内出荷全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!全長(mm)108質量(kg)1.42穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)差込角(mm)3/8(9.5)最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応