絞り込み
使用釘(mm)
  • 30~50(1)
  • 32~50(1)
  • 38~65(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
  • 0.8(1)
  • 2.26(1)
装填数
  • 400
  • 55(1)
  • 84(2)
  • 100(44)
  • 115(2)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 168(1)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(8)
保証期間
  • 2年間(1)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
30~50(1)
32~50(1)
38~65(1)
エア釘打機 N50 SK11エア釘打機 N50SK11
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1630寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘装填数200本・400本
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-65N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-50N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
釘打