曜日別特売

エアインパクトレンチ 25.4mm角

エアインパクトレンチ 25.4mm角 - SP(サイキョウ・ファーマ)

強力なトルクを発揮し、堅く締め付けられていたボルトでもスピーディーに外せます。
シンプルな構造で打撃効率がよく、抜群の耐久性を誇るシングルドッグクラッチメカニズムです。

用途
建設機械、ブルドーザーやトラクターなどの分解組立、整備作業に。
トラスコ品番
820-6538
全長(mm)
250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
1.11
締付トルク(N・m)
1350
排気方式
ハンドル
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
42
ホース取付口
NPT1/2
適合ホース内径(Φmm)
12.7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78034997SP-1190P
¥165,000
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする