曜日別特売

9.5mm角バタフライインパクトレンチ

9.5mm角バタフライインパクトレンチ - SP(サイキョウ・ファーマ)

バタフライ型スロットルレバーです。

用途
ボルト径10mmまでのエンジン修理、鈑金作業、エアコン脱着作業などに。
トラスコ品番
541-4539
全長(mm)
180
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.3
最大締付トルク(N・m)
90
締付トルク(N・m)
7~90
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
ハンマータイプ
ワンハンマー
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78034979SP-1138
¥35,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする