曜日別特売

超軽量エアインパクトレンチ

超軽量エアインパクトレンチ - SP(サイキョウ・ファーマ)

微調整コントロールができるビビッド式スロットルトリガーです。

用途
軽自動車、乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業などに。
トラスコ品番
820-6540
全長(mm)
181
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
トルク(N・m)
300
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
8000
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78035040SP-7143
¥48,000
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする