絞り込み
使用釘(mm)
- 32~64(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.83(1)
- 2.25(1)
装填数
- 50
- 20(1)
- 43(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 84(4)
- 100(70)
- 103(2)
- 110(1)
- 115(3)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(5)
- 157(1)
- 168(3)
- 200(19)
- 250(7)
- 300(25)
- 400(17)
- 440(1)
- 装填数をもっと見る
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- マキタ(1)
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
商品豆知識
「使用釘(mm)」から絞り込む
32~64(1)

フロア用ブラッド釘打
マキタ¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!用途フロア、下地、内装付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64釘装てん数(本)50(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505866-120611-02.jpg)
高圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷65~100mmの釘に対応。 一発打ちで超軽量2.7kg。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.7安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品アタッチメントV装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)





![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505866-120611-02.jpg)

![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)