カテゴリ
絞り込み
保証期間
- 1年間(2)
- 2年間(10)
- 6か月(1)
ブランド
- モノタロウ(102)
- BAHCO(バーコ)(136)
- JTC(92)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- NSK(ナカニシ)(216)
- SHINANO(信濃機販)(329)
- エスコ(211)
- エス・ピー・エアー(95)
- コンパクトツール(153)
- ベッセル(327)
- マキタ(96)
- ヨコタ工業(111)
- 不二空機(171)
- 修理(2,629)
- 室本鉄工(341)
- 日本ニューマチック工業(354)
- 日東工器(1,448)
- 東空販売(167)
- 瓜生製作(112)
- 空研(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(308)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(26)
サービス分類
- 修理(2,629)
価格
価格で絞り込む
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
ステッカー剥がし トレーサー
(28件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000販売区分業務用
消しール 六角軸6.35
SK11(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
エアーマイクログラインダー
(43件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式
(15件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
ジェットタガネ用ニードル
日東工器(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
(193件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
トレーサー
MKC(44件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。軸穴径(mm)6外径(Φmm)70
ニードル 汎用
(14件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
エアーリベッター
(17件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
マイクロエアーグラインダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
ステッカー剥がし トレーサー ギア型
(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き材質本体:NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500販売区分業務用
エアーハンマーキット
SK11(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
エアーグラインダー 軸付砥石用
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーラチェットミニ
(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
エアーグラインダー 重研削用
(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式
(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
ニードルスケーラー エアー式
(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62無負荷打撃数(min-1)4500ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
エアーオービタルサンダー
(9件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に付属品エアーカプラー20PM仕様マジックパッド非吸塵式質量(kg)0.85無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
ニードルスケーラー
SK11(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質鉄全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
ハンマー用スプリングリテイナ
SK11(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
サンドブラスターガン
(58件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。用途サビや塗装剥がし粒度#46~#100寸法(mm)290×255×90質量(g)600使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーベルトサンダー 20×520用
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアードリル
(19件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。用途穴あけ作業付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
エアーハンマー(六角軸)
AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。六角対辺(mm)10
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用
(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷一般的な50mm砥石が使用できます。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5販売区分業務用
交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用
¥2,498税込¥2,7481個当日出荷モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド材質ポリウレタン寸法(Φmm)123販売区分業務用
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M20
...