釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
「使用釘(mm)」から絞り込む
高圧10Jステープルタッカ 13から25mmMAX(マックス)[事務用品・工具]8日以内出荷
高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)61全長(mm)261高さ(mm)165使用空気圧力(MPa)1.0~2.3ステープル装填数100本(1連)コード176-5160アズワン品番64-5037-80適合ステープル長さ(mm)13~25肩幅(mm)10適合ステープル肩幅(mm)10
エアーハンマーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥37,378¥33,980