絞り込み
使用釘(mm)
  • 15~55(1)
  • 19~38(1)
  • 25~50(1)
  • 40~65(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
  • 2.3
  • 0.4~0.7(4)
  • 0.55~0.69(1)
  • 0.68(19)
  • 0.69(9)
  • 0.7(8)
  • 0.78(15)
  • 0.8(25)
  • 0.83(8)
  • 1.28~2.26(2)
  • 2.25(5)
  • 2.26(31)
  • 2.45(1)
装填数
  • 84(2)
  • 100(6)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 400(2)
保証期間
  • 1年間(1)
  • 2年間(1)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
15~55(1)
19~38(1)
25~50(1)
40~65(1)
高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧ターボドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。仕様木下地・鋼板下地兼用付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内使用ねじ25~41mm
高圧フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧フィニッシュネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
63,980税込70,378
1個
当日出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース安全装置メカニカル方式・トリガロック使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)ネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
屋根板金施工用ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]屋根板金施工用ターボドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mmトラスコ品番536-0334幅(mm)119寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41全長(mm)275高さ(mm)285使用空気圧力(MPa)1.8~2.3保証期間1年間装填数ロールねじ:100本
スーパーネイラHN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-50N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。ネイル装填本数100・200・250・300・400使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278質量(kg)1.9使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
スーパーネイラHN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-65N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。ネイル装填本数100・200・250・300・400使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324質量(kg)2.2使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ
スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-75N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。ネイル装填本数150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324質量(kg)2.7使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ
スーパーネイラHN-90N6 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-90N6MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。ネイル装填本数120・150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324質量(kg)2.8使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし
高圧ねじ打機ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧ねじ打機ターボドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。トラスコ品番149-3205セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)116全長(mm)300質量(kg)2クールグレー高さ(mm)312使用空気圧力(MPa)1.8~2.3適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 スーパーネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa)1.2~2.3使用釘(mm)40、65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付MAX(マックス)[事務用品・工具]
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。 クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。
用途フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに仕様エアダスタ機構搭載、フリープラグ付トラスコ品番177-3329幅(mm)77全長(mm)280質量(kg)1.6クールグレー高さ(mm)263安全装置メカニカル方式、トリガーロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ステープル装填数84(1連)適合ステープル長さ(mm)25~50適合ステープル肩幅(mm)4
ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。 アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1安全装置トリガロック使用ホース内径(Φmm)4以上使用ステープル413J~425Jアズワン品番64-5037-81使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用エアネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ステープル装填数84本 (1連)保証期間2年装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業! ストレートプラグ付 2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、 杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備! 先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース質量(kg)1.3安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
改正JIS N90釘対応! 65~90mmの釘に対応。 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!! LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。 ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.8安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品コンタクトトップ装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
釘打