ビットソケット :「整理整頓」の検索結果

ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番855-4436 セット内容スチールケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60、9 質量(kg)1.2 先端形状ヘックスローブ 2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

プラスチックケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番855-1304 セット内容プラスチックケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 質量(kg)0.62 先端形状ヘックスローブ 2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番855-4434 セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17 材質特殊クロムバナジウム鋼 質量(kg)1.36 2018年トラスコ掲載ページ4 0198
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番855-4435 セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17 ロング、15 材質特殊クロムバナジウム鋼 質量(kg)3.23 2018年トラスコ掲載ページ4 0198
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷

プラスチックケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。ロングとショートのビットソケットがセットになっています。フォームの中に収納できます。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番855-1303 セット内容プラスチックケース、4、5、6、8、10 ロング 材質特殊クロムバナジウム鋼 質量(kg)0.7 2018年トラスコ掲載ページ4 0198
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷