カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式インパクトレンチ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
18
(3)
36
(4)
最大トルク(N・m)
1100
(4)
1150
(1)
1250
(1)
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
(6)
ねじ締め能力(mm)ボルト
M12~M30
(5)
M12~M33
(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M10~M24
M4~M10
(1)
M5~M10
(1)
M6~M12
(5)
M8~M12
(1)
M8~M14
(2)
M10~M16
(18)
M10~M20
(4)
M10~M22
(2)
M10~M27
(3)
M12
(1)
M12~M16
(3)
M12~M18
(1)
M12~M22
(1)
M12~M27
(3)
M14~M20
(2)
M14~M24
(1)
M16~M24
(3)
M20~M33
(2)
M22
(1)
バッテリー容量(Ah)
2.5
(4)
4
(1)
5
(1)
2.5・4・5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
(4)
1700
(1)
1800
(1)
1500・1700・1800
充電時間
1~2時間未満
(1)
30分未満
(4)
1~2時間未満・30分未満
保証期間
2年間
(1)
2年間
最大打撃数(min
-1
[回/分])
2200
(1)
2300
(1)
2900
(4)
2200・2300・2900
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)
(3)
マキタ
(1)
東空販売
(1)
JTC
(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・東空販売・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
10,000-50,000円
(2)
50,000-100,000円
(3)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ締め能力(mm)高力ボルト:
M10~M24
すべて解除
36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)
(4件のレビュー)
¥
40,980
税込
¥
45,078
1台
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
221
幅(mm)
-
差込角(sq.)
19
寸法(mm)
221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min
-1
[回/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級
IP56
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名
BSL36A18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
四角ドライブ寸法(mm)
19
充電可能回数
約1500
振動3軸合成値(m/s
2
)
15.4
バリエーション一覧へ(2)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ
マキタ
¥
47,980
税込
¥
52,778
1台
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途
※18V本体のみ仕様
付属品
フック
質量(kg)
4.1
電圧(V)
直流18
打撃数(min
-1
[回/分])
最速 0~2200、高速 0~1800、中速 0~1600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
339×91×291
締付け能力
高力ボルト:M10~M24
角ドライブsq(mm)
19
締付能力(普通ボルト)
M12~M33
締付能力(高力ボルト)
M10~M24
最大締付トルク(N・m)
1150
回転数(min
-1
[回/分])
最速 0~1800、高速 0~1000、中速 0~900、低速 0~800
振動3軸合成値(m/s
2
)
14.2
1充電当たりの作業量
M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
バスケットへ
36V コードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
89,980
税込
¥
98,978
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー
長さ(mm)
221
寸法(mm)
221×292×42(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.7※蓄電池BSL36A18X装着時
高さ(mm)
292(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
36
打撃数(min
-1
[回/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
保護等級
IP56
締付能力(高力ボルト)
M10~M24
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
最大締付トルク(N・m)
1100
バッテリー容量(Ah)
2.5
蓄電池形名
BSL36A18X
充電器形名
UC18YDL2(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
差込角(sq.)
19
充電可能回数
約1500
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s
2
)
15.4
バスケットへ
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
99,980
税込
¥
109,978
1台
4日以内出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー
長さ(mm)
221
寸法(mm)
221×292×42(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.7※蓄電池BSL36A18X装着時
高さ(mm)
292(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
36
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
保護等級
IP56
締付能力(高力ボルト)
M10~M24
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
最大締付トルク(N・m)
1100
バッテリー容量(Ah)
2.5
蓄電池形名
BSL36A18X
充電器形名
UC18YDL2(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
打撃数(min
-1
[打撃/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
差込角(sq.)
19
充電可能回数
約1500
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
関連資料
(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s
2
)
15.4
バスケットへ
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用
東空販売
¥
139,800
税込
¥
153,780
1台
当日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途
大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。
付属品
電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース
トラスコ品番
376-3148
材質
樹脂
幅(mm)
92
全長(mm)
221
質量(kg)
3.7
差込角(mm)
19
電源(V)
36
電圧(V)
36
全高(mm)
290
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1500
本体寸法(mm)
221×92×H290
モーター
ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
機能
自動シャットオフ機能/LEDライト
締付能力(高力ボルト)
M10~M24
最大締付トルク(N・m)
1100
バッテリー容量(Ah)
2.5
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
12~30
充電時間(分)
25
モード
4段階/連続打撃
打撃数(min
-1
)
0~2900
適合バッテリー
BSL36A18
公称容量(Ah)
2.5
バスケットへ
電動インパクトレンチ 1250Nm
JTC
¥
97,980
税込
¥
107,778
1個
5日以内出荷
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)
230
幅(mm)
77
高さ(mm)
250
差込角(sq.)
19
適合バッテリー
JTC7652-P
セット内容
電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース
質量(kg)
3.2
タイプ
充電式
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1700
打撃数(min
-1
[回/分])
2300
充電時間(分)
75(オートストップ)
入力電源
AC100V~240V(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電式インパクトドライバ
充電式ドライバドリル
充電式インパクトレンチ
充電式ドライバー
充電式ハンマードリル
充電式振動ドライバドリル
充電式静音ドリル
充電式ラチェットレンチ
充電式リベッター
充電式磁気ボール盤
充電式パンチャー
おすすめ人気ランキング
高トルクインパクトレンチ
smtインパクトレンチ
boschインパクトレンチ
ソケットレンチ 12.7 インパクト
タイヤ交換 インパクトレンチ
電動インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ
インパクトレンチ コード式
エアーインパクトレンチ