絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
最大トルク(N・m)
  • 80(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M5~M12
  • M4~M12(1)
  • M6~M16(3)
  • M8~M16(3)
  • M10(3)
  • M10~M16(1)
  • M10~M20(16)
  • M10~M24(8)
  • M12(3)
  • M12~M30(8)
  • M12~M33(1)
  • M12~M36(6)
  • M14(3)
  • M14~M24(2)
  • M16(4)
  • M16~M27(2)
  • M16~M33(1)
  • M22(2)
  • M27~M45(2)
  • M32(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
2
充電時間
  • 6時間以上(1)
6時間以上
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3500(1)
3500
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
2500
ブランド
  • コンパクトツール(1)
コンパクトツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12(1)
12V コードレス インパクトレンチ コンパクトツール12V コードレス インパクトレンチコンパクトツール
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
コードレスインパクトレンチ
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
充電式インパクトレンチ