絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
  • 1360(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M6~M12
  • M4~M12(1)
  • M5~M12(1)
  • M6~M16(3)
  • M8~M16(3)
  • M10(3)
  • M10~M16(1)
  • M10~M20(16)
  • M10~M24(8)
  • M12(3)
  • M12~M30(8)
  • M12~M33(1)
  • M12~M36(6)
  • M14(3)
  • M14~M24(2)
  • M16(4)
  • M16~M27(2)
  • M16~M33(1)
  • M22(2)
  • M27~M45(2)
  • M32(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2450(1)
2450
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1900(1)
1900
ブランド
  • インガソール・ランド(1)
インガソール・ランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
その他(1)
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ質量(kg)3.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022アンビル3”打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング再生紙使用マーク適合
充電式インパクトレンチ