絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
最大トルク(N・m)
  • 155(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M8~M16
  • M4~M12(1)
  • M5~M12(1)
  • M6~M16(3)
  • M10(3)
  • M10~M16(1)
  • M10~M20(16)
  • M10~M24(8)
  • M12(3)
  • M12~M30(8)
  • M12~M33(1)
  • M12~M36(6)
  • M14(3)
  • M14~M24(2)
  • M16(4)
  • M16~M27(2)
  • M16~M33(1)
  • M22(2)
  • M27~M45(2)
  • M32(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M6~M12(2)
  • M8~M12(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
2・3・4
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
  • 3600(2)
3000・3600
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
  • 2400(2)
2300・2400
ブランド
  • マキタ(3)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
18(2)
充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ マキタ充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみマキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22最大締付トルク(N・m)180回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000付属品フック長さ(mm)151幅(mm)79質量(kg)6.0Ah:1.5/3.0Ah:1.4※バッテリ含む高さ(mm)235電圧(V)18モーターハイパワーブラシレスモータ機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)モードパワー切替:2段階/逆転オートストップモード適合バッテリーBL1830B/BL1860B振動3軸合成値(m/s2)10.5商品タイプ本体のみ
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150幅(mm)66質量(kg)1.2(バッテリー含む)高さ(mm)232電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)155モード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B関連資料(1.5MB)振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79質量(kg)1.4(バッテリ含)高さ(mm)223電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリーBL1815G/BL1820G最大締付トルク(N・m)200バッテリー容量(Ah)Typ.2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本
充電式インパクトレンチ