絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
  • その他(1)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • マキタ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • GKM(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • H&H(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • パオック(1)
  • オグラ(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • DIAMOND(1)
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060MAX(マックス)[事務用品・工具]
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ MAX(マックス)[事務用品・工具]25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタMAX(マックス)[事務用品・工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバトラスコ品番388-6800幅(mm)100全長(mm)390高さ(mm)230切断能力(mm)SD345、D10~D16バッテリー電圧(V)25.2充電時間(分)約50適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592切断速度(秒)3.3
充電式カッタ