絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
  • 14.4(1)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 57.5(2)
チャック能力(mm)
  • 1.5~10
  • 0~10(1)
  • 0.8~10(18)
  • 0.8~13(2)
  • 1~10(11)
  • 1.5~13(41)
  • 2~13(6)
  • 6.35(9)
  • 10(5)
  • 13(7)
  • その他(10)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(2)
  • 1500(2)
  • 1700(1)
  • 1800(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
1.5・2・3
穴あけ能力(mm) 木工
  • 12(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
12・20・25・28
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.1×38(1)
Φ5.1×38
充電時間
  • 30分未満(2)
30分未満
ブランド
  • マキタ(4)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・DEWALT(デウォルト)・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(3)
14.4(1)
18(2)
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)全長(mm)314質量(kg)1.6(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×79×115穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個/締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL1830
コードレスコーナドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスコーナドリルHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~1100バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1.5~10付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリー木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
充電式アングルドリル(本体のみ) マキタ充電式アングルドリル(本体のみ)マキタ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー DEWALT(デウォルト)10.8Vブラシレス振動ドリルドライバーDEWALT(デウォルト)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)15.5
10.8Vブラシレスドリルドライバー DEWALT(デウォルト)10.8VブラシレスドリルドライバーDEWALT(デウォルト)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660
充電式ドライバドリル