絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
外径(Φmm)
  • 85(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 25.5(1)
  • 26.5(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 3.0(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
充電時間
  • 45~60分未満(2)
45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400
  • 3000(2)
  • 3600(3)
  • 3700(6)
  • 3800(2)
  • 3900(3)
  • 4000(2)
  • 4100(3)
  • 4200(9)
  • 4300(2)
  • 4500(5)
  • 5000(14)
  • 5300(2)
  • 5400(7)
  • 5500(3)
  • 5600(4)
  • 6000(2)
  • 6300(2)
  • 7000(10)
  • 7500(2)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
充電式マルノコ マキタ充電式マルノコマキタ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
充電式マルノコ