カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
切断
充電式レシプロソー/セーバーソー
絞り込み
バッテリー電圧(V)
10.8
(5)
14.4
(2)
18
(1)
切断能力(mm)パイプ
45
(1)
50
(3)
切断能力(mm)木材
50
(4)
55
(1)
最大ストローク数(min
-1
[回/分])
430
(1)
2200
(2)
3000
(2)
3300
(3)
ストローク(mm)
11
(1)
13
(5)
22
(1)
バッテリー容量(Ah)
1.5
1.3
(2)
2
(6)
2.5
(5)
2.6
(1)
4
(1)
5
(12)
6
(4)
-
(2)
充電時間
1時間未満
(3)
1~2時間未満
(1)
30分未満
(2)
30~45分未満
(1)
45~60分未満
(2)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
マキタ
(3)
SHINKO(新興製作所)
(3)
アイリスオーヤマ
(1)
BLACK&DECKER
(1)
マキタ・SHINKO(新興製作所)・アイリスオーヤマ・BLACK&DECKER
商品レビュー
以上
(1)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500-10,000円
(1)
10,000-50,000円
(7)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
切断
充電式レシプロソー/セーバーソー
充電式レシプロソー/セーバーソー
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
バッテリー電圧(V)
」
から絞り込む
10.8
(5)
14.4
(2)
18
(1)
バッテリー容量(Ah):
1.5
すべて解除
充電式レシプロソー
マキタ
(15件のレビュー)
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
当日出荷
小型&軽量コードレス!豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
作業量(目安)
木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
バリエーション一覧へ(2)
充電式レシプロソー
マキタ
(1件のレビュー)
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途
トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)
376
変速段数
無段
作業量(目安)
木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
バスケットへ
充電式レシプロソー 本体
マキタ
(3件のレビュー)
¥
12,980
税込
¥
14,278
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途
(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)
376
変速段数
無段
作業量(目安)
木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
バスケットへ
充電式電気ノコギリ
SHINKO(新興製作所)
¥
9,698
税込
¥
10,668
1台
5日以内出荷
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途
粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。
付属品
バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)
ストローク(mm)
13
質量(g)
1090(バッテリー含む)
切断能力(mm)
【軟鋼材(厚さ)】2
切断能力(mm)パイプ
【塩ビ】45
切断能力(mm)木材
50
バッテリー
【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230g
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
DC10.8
充電器機能
【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50g
ストローク数(min
-1
)
0~2200
バスケットへ
【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ
¥
11,980
税込
¥
13,178
1台
3日以内出荷
から
4日以内出荷
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途
木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。
切断能力(Φmm) 軟鉄線
約25(板厚1)
定格電圧(V)
DC10.8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
色
ホワイト
切断能力(mm)木材
約55
ストローク数(min
-1
)
0~3000
バリエーション一覧へ(2)
充電ノコギリ
SHINKO(新興製作所)
¥
13,980
税込
¥
15,378
1台
3日以内出荷
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途
DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に
ストローク(mm)
11
切断能力
直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)
モーター
直流モーター
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
14.4
モーター電圧(V)
14.4
アズワン品番
64-3670-66
ストローク数(min
-1
)
0~2200
バスケットへ
充電丸のこ
SHINKO(新興製作所)
¥
16,980
税込
¥
18,678
1個
3日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途
木材の切断、DIYに便利です。
付属品
チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ
質量(kg)
2.2
電圧(V)
14.4
切断能力
(2×4材)40本
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
430
刃数(p)
24
最大切込深さ(mm)
43
バッテリー
リチウムイオン
鋸刃(mm)
外径125×内径20
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約30
バスケットへ
18V コードレスレシプロソー
BLACK&DECKER
¥
18,980
税込
¥
20,878
1台
当日出荷
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.5、リチウム電池
ストローク数(回/分)
0~3000
ストローク長(mm)
22
最大切断能力(mm)
木工:厚み90、金属パイプ:Φ60
充電時間(分)
約40
クランプ
クイッククランプ
タイプ
【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード
ブレード
レシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)
質量(kg)
1.53(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×80×160(本体のみ)
付属品
18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
スイッチ
無段変速
トラスコ品番
474-3091
バスケットへ
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電式カッタ
充電式マルノコ
充電式レシプロソー/セーバーソー
充電式防じんマルノコ
充電式ジグソー
充電式シャー
充電式バンドソー
充電式ニブラ
おすすめ人気ランキング
充電式レシプロソー
レシプロソー
充電式小型レシプロソー
充電式セーバーソー
マキタ 充電式セーバーソー
セーバーソー
レシプロソー/セーバーソー替刃