絞り込み
電源(V)
  • 12(1)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 14000(1)
  • 20000(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 90~100未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
電流(A)
  • 1.2
  • 1(4)
  • 1.3(3)
  • 2.4(3)
  • 3.8(3)
  • 4(3)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 6.2(3)
  • 6.3(5)
  • 7(6)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(15)
  • 8(11)
  • 8.8(6)
  • 9.5(4)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 15(10)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ZTEC(1)
PROXXON(プロクソン)・ZTEC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
  • 小型(内・外)バリ取り機 ZTEC

    小型(内・外)バリ取り機

    ZTEC
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
研削