絞り込み
電源(V)
  • 12(1)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4700(1)
  • 14000(1)
  • 20000(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
電流(A)
  • 1.2
  • 2(11)
  • 3.5(16)
  • 4.5(14)
  • 5(28)
  • 5.3(13)
  • 5.8(13)
  • 6(13)
  • 7(26)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(25)
  • 8(13)
  • 9(16)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 11(77)
  • 12(40)
  • 13(13)
  • 14(22)
  • 15(61)
コード長さ(m)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ZTEC(1)
  • 東京オートマック(1)
EARTH MAN・PROXXON(プロクソン)・ZTEC・東京オートマック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
  • ミニボール盤 EARTH MAN

    ミニボール盤

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60電流(A)1.2電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.6定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
  • 小型(内・外)バリ取り機 ZTEC

    小型(内・外)バリ取り機

    ZTEC
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
  • 曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック

    曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
    寸法(mm)Φ44×260×67電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)120コード長さ(m)2定格電流(A)1.2
電動工具 本体