絞り込み
電源(V)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000
- 4800(5)
- 8000(11)
- 9000(28)
- 9500(14)
- 10000(12)
- 10500(6)
- 11000(17)
- 12000(54)
- 13000(6)
- 14000(6)
- 15000(16)
- 18000(8)
- 20000(31)
- 24000(5)
- 25000(6)
- 30000(16)
- 33000(5)
- 35000(14)
- 40000(22)
- 50000(11)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
電流(A)
- 4.8(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
ヤナセ(柳瀬)・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。

ミニコングネクスト
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5