絞り込み
電源(V)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000
- 12000(4)
- 13000(6)
- 14000(5)
- 14200(2)
- 15000(14)
- 16000(2)
- 16500(4)
- 18000(7)
- 20000(31)
- 22000(2)
- 23000(2)
- 24000(2)
- 25000(5)
- 30000(16)
- 33000(4)
- 35000(14)
- 40000(22)
- 50000(11)
- 60000(3)
- 80000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ミニコングネクスト
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー