絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7540
- 4800(5)
- 8000(11)
- 9000(28)
- 9500(14)
- 10000(12)
- 10500(6)
- 11000(17)
- 12000(54)
- 13000(6)
- 14000(6)
- 15000(16)
- 18000(8)
- 20000(31)
- 24000(5)
- 25000(6)
- 30000(16)
- 33000(5)
- 35000(14)
- 40000(22)
- 50000(11)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
コード長さ(m)
- 0.2(1)
電流(A)
- 6(1)
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(1)
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。

高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)