絞り込み
外径(Φmm)
- 180(1)
穴径(Φmm)
- 22(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
厚さ(mm)
- 6(1)
電流(A)
- 6(1)
コード長さ(m)
- 0.2(1)
0.2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7540
- 8700/9000(1)
- 4800(5)
- 5000(1)
- 7000(1)
- 7250(1)
- 8000(7)
- 8800(1)
- 8900(1)
- 9000(1)
- 9100(1)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 14500(1)
- 15000(2)
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(1)
高速電機(富士製砥)
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)

高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー