絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(1)
- 16500(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
コード長さ(m)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(36)
- E-FORCE(永興電機)(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(122)
- NSK(ナカニシ)(86)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- PROXXON(プロクソン)(48)
- RELIEF(17)
- RYOBI(リョービ)(28)
- アルゴファイルジャパン(589)
- エスコ(70)
- サンコー(サンコーミタチ)(82)
- マキタ(56)
- ミニター(55)
- ヤナセ(柳瀬)(26)
- リューター(日本精密機械工作)(40)
- 京セラインダストリアルツールズ(45)
- 日本電産テクノモータ(17)
- 永興電機工業(23)
- 高速電機(富士製砥)(70)
- ブランドをもっと見る

ルーターミニ
ホーザン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。付属品専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属トラスコ品番768-0929全長(mm)195タイプハイスピード周波数(Hz)50/60消費電力(W)20定格電圧(V)AC100グリップ径(Φmm)18(最小部)外径(Φmm)29定格時間(分)15標準ビットK-109-10チャック径(Φmm)2.35本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195回転速度16500min-1[r.p.m])変速あり
パターンカッター
ホーザン取扱い終了基板のパターンのカットや被膜のはく離に。 球形のダイヤモンドビットを使用しているため、パターンのカット部が鋭角のキズとして残りにくく、物理的ストレスによるクラックが生じにくくなります。用途PCBのパターンのカット、レジストの除去。仕様専用ケース、ビット(K-107-1)、切り粉掃除用ハケ、交換ビットケース 付属周波数(Hz)50/60消費電力(W)25定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5標準ビットK-107-1(0.8)