絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
電流(A)
  • 3.5
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(5)
  • 2.1(8)
  • 2.3(3)
  • 3.3(3)
  • 3.9(3)
  • 4.5(5)
  • 5.2(5)
  • 6.2(3)
  • 7(3)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
ブランド
  • オフィスマイン(1)
  • マキタ(1)
オフィスマイン・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
    電源(V)単相100消費電力(W)330電流(A)3.5コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232パッド寸法(mm)115×229回転数(min-1[r.p.m])4000~10000付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • ローラーミニコ変速タイプ(電動式) オフィスマイン

    ローラーミニコ変速タイプ(電動式)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
    用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
研磨(電動)