絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 7600(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
電流(A)
- 6
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.1(3)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(4)
- 1.9(5)
- 2.1(8)
- 2.3(3)
- 3.3(3)
- 3.9(3)
- 4.5(5)
- 5.2(5)
- 6.2(3)
- 7(3)
- 9.5(6)
- 10(2)
- 10.6(2)
- 11(6)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- マキタ(1)
サンコー(サンコーミタチ)・マキタ
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

ポリッシングサンダ
サンコー(サンコーミタチ)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等消費電力(W)580電源(V)単相100定格電流(A)6コード長さ(m)2芯3.5シャフト径(Φmm)M10(1.5)回転数(min-1[r.p.m])7600付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46