絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000~4500(1)
- 3000~5200(1)
- 4000~5500(1)
コード長さ(m)
- 9
- 1(1)
- 1.5(6)
- 1.6(4)
- 1.7(1)
- 1.75(2)
- 1.8(12)
- 1.85(1)
- 1.9(2)
- 1.95(1)
- 1.97(1)
- 2(42)
- 2.3(3)
- 2.4(4)
- 2.5(39)
- 2.9(1)
- 3(7)
- 4(4)
- 5(24)
- 15(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
ブランド
- RUPES(3)
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)75コード長さ(m)9
RUPES LHR15 MARKVダブルアクションポリッシャー
RUPES¥69,980税込¥76,9781台当日出荷最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。全長(mm)420質量(kg)2.6電源(V)100消費電力(W)500電源コード(m)9スピンドル径(Φmm)8
RUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャー
RUPES¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。全長(mm)420質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500電源コード(m)9オービット径(Φmm)21パッド径(Φmm)150(マジックパッド)スピンドル径(Φmm)8